Sistema de ingeniería de bioprocesos de Amersham Pharmacia 1232

Sistema de ingeniería de bioprocesos de Amersham Pharmacia 1232

Amersham Pharmacia Biotech System 1232. Modelo: 44981384. Número de serie: 1232. Año de fabricación: 2000. Voltaje de alimentación: 100-230 V, 50-60 Hz. Tamaño de motor más grande: 0,75 kW. Caudal máximo: 120 litros/h. (31 galones/hora). Caudal mínimo: 7,5 litros/h. (2 galones/hora). Presión máxima de proceso: 3 bar r (~43,5 psi). Rango de temperatura: 4-40 °C (39-104 °F). Clase de protección: IP 55. Suministro neumático Mín./Máx.: 6-10 bar r (87-145 psi). Cuenta con medidor de pH, medidor de UV, medidor de flujo, lectura de temperatura, medidor de conductividad y detección de aire. Peso: 338 kg (745 libras). Requisitos de servicios públicos: 100-230 V, 50-60 Hz, presión de aire de 6-10 bar, alimentación de medios. Materiales húmedos: Polipropileno, EPDM, SS316L, SS316Ti, PTFE, Vidrio, Cuarzo, Oxid CeRam Industriesic, SS904L, Titanio grado 2, PEEK.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS14.19a
  • Fabricante: Amersham Pharmacia Biotech
  • Modelo: 44981384
  • Número de serie: 1232
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 745
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Sistema de ingeniería de bioprocesos de Amersham Pharmacia 1232
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente