Sistema de intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip - 20 pies cuadrados

Sistema de intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip - 20 pies cuadrados

2000 Sistema intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip. Modelo: NEUC. S/N's: 3128 y 3129. Nat'l Bd: 3327 y 3326. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 32. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 10 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 6-1/2 pulg. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a -20 °F. Medidores/controles: (4) actuadores Worcester, serie 39, (6) actuadores neumáticos Fischer, modelo 1-1/4 pulg., (2) actuadores El-O-Matic, tipo: ESA-65-4/A. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (ACN40)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFBB359a.0
  • Fabricante: Enerquip
  • Modelo: NEUC
  • Número de serie: 3128 and 3129
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 20
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: 304 Stainless Steel
  • Número de tubos: 32
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 31
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3327, 3326
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 375 °F
  • MDMT (temperatura a PSI): 150 psi @ -20 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3 in. dia. NPT (jacket), (1) 2 in. dia. NPT. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. NPT (jacket), (1) 2 in. dia. NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 77
  • ACN: 40
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Sistema de intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip - 20 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente