Sistema de intercambiador de calor doble

Sistema de intercambiador de calor doble

2000 Sistema de intercambiador de calor doble. Tablero nacional 3327 y 3326, S/N 3129 y 3128, año 2000, medidores/controles: (4) actuadores Worcester serie 39 (6) modelo Fischer de 1-1/4 pulg. (2) actuadores El-O-Matic tipo ESA -65-4/A. (32) Tubos. Diámetro del tubo: ½ pulg. Lado de carcasa y tubo MAWP a 375 °F: 150 psi. MDMT del lado de la carcasa y el tubo a 150 psi: -20 °F. Longitud del tubo: 31 pulg. Diámetro de la carcasa: 6-1/2 pulg. Material de construcción (tubos): acero inoxidable 304. Material de construcción (carcasa): níquel fundido. Manómetro de entrada del 1.er intercambiador de calor, 100 psi máx. Manómetro de salida, 200 psi máx., manómetro de entrada del 2.º intercambiador de calor, 100 psi máx. manómetro de salida, 160 psi máx., (2) bombas Bell and Gosset S/N22952 y 2296249, modelo 1 1/4 CA 5 hp 208- 230/460 V, 3465 rpm Capacidad 60 gpm 138 pies, 77 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFBB359b.0
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 31283129
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de intercambiador de calor doble
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente