Sistema de inyección de tinta LCP Marsh LCP/ML4 de Videojet

Sistema de inyección de tinta LCP Marsh LCP/ML4 de Videojet

Sistema de inyección de tinta Marsh de Videojet. Modelo: LCP/ML4. Número de serie: M41976005.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY14
  • Fabricante: Marsh
  • Modelo: LCP/ML4
  • Número de serie: M41976005
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sistema de inyección de tinta LCP Marsh LCP/ML4 de Videojet

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente