Sistema de limpieza con espuma Diversey de acero inoxidable

Sistema de limpieza con espuma Diversey de acero inoxidable

Sistema de limpieza con espuma Diversey de acero inoxidable con ruedas certificadas por Alloy Products Corp. S/N 74898-020, presión máxima 115 psi a 100 °F, temperatura mínima -20 °F 115 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 207
  • Fabricante: Diversey
  • Número de serie: 74898-020
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de limpieza con espuma Diversey de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente