Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito. Modelo: EXCEL. Número de serie: 88A09006. Suministro de aire: 100 psi. SCFM: 2 psi. Volumen de la botella de tinta: 1 cuarto de galón. Alimentación: 220 V, 2 amperios, 50 Hz, monofásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de aire). Salidas: (1) ranura de 3/4 pulg. de ancho (pistola de chorro de tinta). Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN110-85)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHLC179.17
  • Fabricante: Videojet
  • Modelo: EXCEL
  • Número de serie: 88A09006
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente