- Detalles del producto
Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón
Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón. Modelo: 170. El medidor viene con lectura de montaje superior. Para uso en medición de agua fría potable en servicios residenciales, comerciales e industriales donde el flujo es en una sola dirección. Rango de funcionamiento típico: 21/2 – 170 GPM. Temperatura máxima de funcionamiento: 80° F (26° C). Presión máxima de funcionamiento: 150 PSI. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puerto con brida ovalada. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9-3/8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BZCH535.2a
- Fabricante: Badger Metering System
- Modelo: 170
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









