Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón

Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón

Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón. Modelo: 180 metros viene con lectura de montaje superior. Para uso en medición de agua fría potable en servicios residenciales, comerciales e industriales donde el flujo es en una sola dirección. Rango de funcionamiento típico: 21/2 – 180 GPM. Temperatura máxima de funcionamiento: 80° F (26° C). Presión máxima de funcionamiento: 150 PSI. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH535B
  • Fabricante: Badger Metering System
  • Modelo: 180
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente