Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser

Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser

Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser. Modelo: Promag H (sensor). S/N: 39004216000. Código de pedido: 50H22-1H0A1AA0B9AA. Caudal recomendado: 2,5 a 65 gpm. Configuración de fábrica: 18 gpm. Valor de pulso: 0,20 gal. Corte de flujo bajo: 0,25 gal/min. Factor K: 0,8222/-8. TM máximo: 300 °F. Construcción del material: PFA/1.4435/316L/Silicona EPD/MSU 0,5% CAL. Requisitos del sistema: 120 V, monofásico. Transmisor Endress+Hauser, Modelo: Promag 50, S/N: 39004216000, 85-260 VCA, 50-60 Hz. Caja Nema tipo 4X. Los sistemas de medición de caudal de Endress+Hauser se utilizan para medir los caudales de fluidos conductores en tuberías cerradas. La mayoría de los fluidos se pueden dosificar, siempre que tengan una conductividad mínima de 5 mS/cm, por ejemplo: ácidos, álcalis, pastas, purés, pulpas, agua potable, aguas residuales, lodos de depuradora, leche, cerveza, vino, agua mineral, yogur, melaza, etc. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC196.8a
  • Fabricante: Endress+Hauser
  • Modelo: Promag H (sensor)
  • Número de serie: 39004216000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 50-60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Sistema de medición de flujo electromagnético de Endress+Hauser
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente