Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation

Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation

Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation. Modelo (transmisor): 1215-A-0. S/N (transmisor): TW6093. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Sensor C/Transmisor Serie 1210/1215. Modelo (sensor): K250. S/N (sensor): 505005. Versión de software 70H8(1). Clasificación de presión: 1800 psi. Caudal: 250 lb/min. Los medidores de masa de ABB permiten una medición precisa del flujo másico de prácticamente todos los fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 35 pulgadas de largo x 7-3/4 pulgadas . Ancho x 36 pulgadas de alto (ACN80a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR19.
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: 1215-A-0
  • Número de serie: TW6093
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 110
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 7.75
  • Altura (pulgadas): 35
  • ACN: 80a
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Sistema de medición de masa K250 de ABB Instrumentation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente