Sistema de medición de masa K2500 de ABB Instrumentation

Sistema de medición de masa K2500 de ABB Instrumentation

Sistema medidor de masa K2500 de ABB Instrumentation. Modelo (transmisor):1210-A-0. S/N (transmisor): B01467. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Modelo (sensor): K2500. S/N (sensor): 930004. Versión de software v6.52. Temperaturas de funcionamiento estándar: -140 °F a 400 °F. Clasificaciones de presión: 1800 psi. Caudal: 2500 lb/min. Los masímetros de ABB permiten una medición precisa del flujo másico de muchos fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 46 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 42 pulg. H. (ACN96a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR17.
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: 1210-A-0
  • Número de serie: B01467
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Sistema de medición de masa K2500 de ABB Instrumentation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente