Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion

Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion

Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion. Modelo: L065S242. S/N: 151544. Tubo: 1500 psig. Tipo de conexión: abrazadera. Temperatura: -240 a 177 °C. Sensor: DL665S242. S/N: 151544. Tipo de medidor: 34. Factor de medidor: 19829. Factor de calibración de flujo: 19.8295.13. Factor de calibración de densidad: 11287133404,44. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24-1/2 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP189.3a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: L065S242
  • Número de serie: 151544
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24.5
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Sistema de medidor de flujo másico Micro Motion
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente