Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras. Tipo: N-C34-K31. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 24 gpm, bomba “B”: 13 gpm, bomba “C”: 4 gpm y bomba “D”: 3 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 90 psi. Motor industrial Baldor: 5 hp, 870 rpm, 230/460 v, 18,8/9,4 a, 60 Hz, trifásico. (1) Interruptor de desconexión Hubbell: Cat. no. HBLDS3, 30 amperios, 600 VCA máx. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de jarabes y concentrados de frutas. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro exterior. y 7/8 pulg. de diámetro interior. triple abrazadera, (4) línea S de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC181.5a
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-C34-K31
  • Número de serie: A1500
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente