Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable

Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable

2006 Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable. Modelo: Melt Mix. Capacidad del tanque principal: 90 galones. Capacidad del tanque auxiliar: 35 galones. El sistema Melt Mix ha sido diseñado para mezclar una cantidad predeterminada de producto para formar "lotes" para transferir a otros sistemas. Las características incluyen: construcción totalmente de acero inoxidable, agitación de barrido lateral, un actuador neumático Flowserve Automax, bomba de diafragma Wilden modelo 2 para transferencia de producto y un módulo lógico Allen-Bradley Panel View Plus y un módulo de pantalla táctil en color en un gabinete NEMA tipo 4X. Motor Baldor para servicio de lavado: 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 12,8/6,4 amperios. Requisitos eléctricos: 208/220V, 50/60 Hz, monofásico a 30 amperios. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de alto. Dimensiones del tanque auxiliar: 3 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN850).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM145.22a
  • Fabricante: Burford Corporation
  • Modelo: Melt Mix
  • Número de serie: 16044
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 90
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: Wilden
  • Descripción(es) de la bomba: Wilden Model 2 Diaphragm Pump for product transfer.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 12.8/6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 33
  • ACN: 850
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente