Sistema de monitoreo remoto Sensaphone 400 (versión EE. UU.)

Sistema de monitoreo remoto Sensaphone 400 (versión EE. UU.)

Sensaphone 400. Modelo: FGD-0400. Número de serie: 372015-54419. Nuevo en caja.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN05
  • Fabricante: SENSAPHONE
  • Modelo: FGD-0400
  • Número de serie: 372015-54419
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 2
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No issues. New In Box.
Sistema de monitoreo remoto Sensaphone 400 (versión EE. UU.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente