Sistema de ósmosis inversa Rainsoft Modelo OP-RS3000

Sistema de ósmosis inversa Rainsoft Modelo OP-RS3000

2000 Sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa Rainsoft. Modelo: OP-RS3000. S/N: 250172. Procesa aproximadamente 1,5 gal. de agua/min. El sistema viene con prefiltro, controles de presión, medidores de nivel de fluido, medidor de sólidos disueltos totales y un reloj digital de descarga automática. También tiene un prefiltro de repuesto. 208 V, trifásico. Rango de presión de trabajo: 20-100 psi (138-690 kPa). Temperatura de trabajo: 34-120ºF (1-50ºC). El sistema contiene un diámetro de 4-1/2 pulgadas. Recipiente a presión de 44 pulgadas de alto. S/N: 925651. Fabricante: 10/1999. Máx. Presión permitida: 230 psi. Máximo minimo. temperatura permitida: 110/34ºF (38/1ºC). Entradas/Salidas: (2) tubos de PVC de 1/2 pulg. y (1) tubo de PVC de 3/4 pulg. Motor Leeson: 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460, 60 Hz, trifásico. Bomba de desplazamiento positivo Fluid-o-Tech. Modelo: P04120. Máx. Flujo: 740 gph y máx. Presión de descarga: 260 psi. Entradas/salidas: (2) rotor de bomba de 1 pulg. (1) 3-1/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP364
  • Fabricante: Rainsoft
  • Modelo: OP-RS3000
  • Número de serie: 250172
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Sistema de ósmosis inversa Rainsoft Modelo OP-RS3000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente