Sistema de paquete enfriador York-200 HP

Sistema de paquete enfriador York-200 HP

Sistema de paquete enfriador York-200 hp. Este era un sistema de temperatura media que se modificó modificando el Vi, cambiando el panel de control, cambiando la bomba de aceite. Capaz de producir una temperatura saturada de -40 °F o menos, completo con barril enfriador que manejará 450 galones por minuto de glicol a una temperatura exterior de -35 °F o menos. (H11)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LABR001.
  • Fabricante: York
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de paquete enfriador York-200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente