Sistema de polvo fluidizado con tolva Nordson Corporation

Sistema de polvo fluidizado con tolva Nordson Corporation

Sistema de polvo fluidizado con tolva de Nordson Corporation. Modelo: DSYS-SHSSNX04C1. Número de pieza. 276379A. Número de serie: AA03D00199. Pistola de aplicación: pieza no: 302123D. Número de serie: AA03D0030. Capacidad de tolva: 50 libras. Esta unidad proporciona una entrega constante de polvo, incluidos los polvos texturizados y metálicos que normalmente son más difíciles de rociar. Las tolvas se desmontan fácilmente para la limpieza rutinaria y el cambio de color. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (HCR) (ACN31).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH001
  • Fabricante: Nordson Corporation
  • Modelo: DSYS-SHSSNX04C1
  • Número de serie: AA03D00199
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 50
  • ACN: 31
Detalles adicionales del producto
Sistema de polvo fluidizado con tolva Nordson Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente