Sistema de procesamiento Unitherm Waukesha Cherry-Burrell UHT No-BAC

Sistema de procesamiento Unitherm Waukesha Cherry-Burrell UHT No-BAC

Sistema de procesamiento Unitherm Waukesha Cherry-Burrell UHT No-BAC. Modelo: XXI. Homogeneizador Stellar-flo, modelo HD6, serie: 400, n.º de serie. 720473-702. Capacidad aproximada del producto: 210 gph con presión de hasta 3200 lbs. Motor de 10 hp, émbolos: 13/16 pulg. Los requisitos eléctricos son: 230 V, 60 ciclos trifásicos y 5 amperios. NO-BAC Unitherm es un sistema UHT completo para esterilizar productos fluidos a temperaturas de hasta 300 °F. ID del tanque de compensación de agua: 19-3/4 pulg., 23-1/2 pulg. de pared recta. Tanque de compensación de producto con agitador DI: 19-3/4 pulgadas, 23-1/2 pulgadas de pared recta. El agitador tiene un puntal de 3 palas, cada una de 7 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho, unidas a un eje de 27 pulgadas. Accionamiento agitador Mueller: modelo: V01535A144, 1/20 hp, 1460 / 1725 rpm, 220/230V, 50/60Hz, monofásico. Dimensiones totales: 9 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 5 pies. 3/1/2 pulg. de ancho x 7 pies 4 pulg. de alto (H12).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LSRN01.35
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: XXI
  • Número de serie: 353
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 210
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110.75
  • Ancho (pulgadas): 63.5
  • Altura (pulgadas): 88
Detalles adicionales del producto
Sistema de procesamiento Unitherm Waukesha Cherry-Burrell UHT No-BAC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente