Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar

Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar

Sistema de protección del compresor Phillips sin usar. Tanque de retención de acero al carbono certificado por HA Phillips & Co. Nat'l Bd.: 12756. INT MAWP: 300 PSI a 450 F. RES MDMT -46F a 300 PSI. MDMT secundario -50F a 280 PSI. MAWP EXT 15 PSI a 450V. Número de serie: W1016-2. Año de construcción: 2011. Características de diseño: protección contra el arrastre de líquido para compresores, evita la acumulación de líquido en el acumulador de succión, montado sobre patín con panel de control. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de profundidad (ACN103)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM059.12a
  • Fabricante: Phillips
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de protección del compresor de refrigeración Phillips 2011 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente