Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat

Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat

Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat. Incluye el Pulper de Residuos de Alimentos modelo SPC-150 con motor de transmisión por correa de 15 HP, mecanismo de corte, carcasa de acero inoxidable. Rendimiento: 3000 libras por hora continua. La descarga del pulper alimenta a un Hydra Extractor modelo HE-6S. El extractor cuenta con un sinfín de tornillo y una rejilla de acero inoxidable. El motor de accionamiento es de 3 HP con reducción de velocidad accionada por engranajes. (ACN1100-82)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP001.7a
  • Fabricante: Somat Company
  • Modelo: SPC-150 / HE-6S
  • Número de serie: 4623-1A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente