Sistema de purificación de agua Millipore Super-Q Plus

Sistema de purificación de agua Millipore Super-Q Plus

Sistema de purificación de agua Millipore Super-Q Plus. Número de gato: ZFSQ115P4. Caudal de 3 GPM. El sistema Super-Q Plus es un sistema de agua de alto flujo diseñado para proporcionar el pulido final al agua que ha sido pretratada mediante ósmosis inversa, destilación o desionización. Los sistemas Super-Q Plus producen constantemente una calidad de agua ultrapura que supera las especificaciones Tipo 1 ASTM/CAP/CLSI. El sistema de agua Super-Q Plus presenta un diseño modular para la producción de agua ultrapura. El sistema también cuenta con recirculación automática de agua cada hora para mantener la calidad del agua entre usos. Debido a que el agua del producto Super-Q se produce según demanda, no hay necesidad de almacenar agua y correr el riesgo de degradar la calidad del agua con el tiempo. 115 V, 60 HZ, 5 A. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 6-1/2 pulgadas de alto (ACN156).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS33.1
  • Fabricante: Millipore
  • Modelo: Super-Q
  • Número de serie: F1EN01853A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 5
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 8.25
  • Altura (pulgadas): 30.5
  • ACN: 156
Detalles adicionales del producto
Sistema de purificación de agua Millipore Super-Q Plus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente