Sistema de rack Phoenix de 54 toneladas

Sistema de rack Phoenix de 54 toneladas

1993 Sistema de estantería Phoenix de 54 toneladas. Modelo: PS322PLRA, S/N:PS3370D083093. (3) Compresores Copeland: (1) 10 toneladas, (2) 22 toneladas. Barril enfriador: Junta Nacional No: 318893, Modelo: 10968. MAWP: 400 psi a 150 °F; MDMT: -20 °F a 400 psi. (1) Tanque acumulador de succión aislado: 10 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Tanque separador de aceite de descarga: Certificado por Conyers Tank & Welding, S/N: 2179. MAWP: 400 psi a 150 °F; MDMT: -20 °F a 400 psi. (12) Reguladores de presión del evaporador Alco. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto. La rejilla, si tiene una clasificación de -35 °F para un congelador de -10 °F, podría llegar a -50 °F para una explosión de -35 °F. La unidad probablemente produciría 25 toneladas en esas condiciones tan bajas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 115.END1641
  • Fabricante: Phoenix
  • Modelo: PS322PLRA
  • Número de serie: PS3370D083093
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de rack Phoenix de 54 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente