Sistema de recirculación de amoníaco de baja temperatura FES de 42 pulgadas x 10 pies.

Sistema de recirculación de amoníaco de baja temperatura FES de 42 pulgadas x 10 pies.

Sistema de recirculación de amoníaco a baja temperatura FES, 42 pulgadas x 10 pies. Nat'l Bd: 1113. MAWP a 300 °F: 150 psi. MDMT a 260 psi: -50 °F. Diámetro del tanque: 42 pulg. Longitud del tanque: 115 pulg. Aislamiento: 6 pulg. (cabeza); 3 pulgadas (barril). Radio de la cabeza: 2:1. Espesor de la cabeza: 0,312 pulg. Espesor de la carcasa: 0,312 pulg. (2) Bombas centrífugas de recirculación de líquidos Cornell, modelo: 2 CB-5-4, S/N: 85137 y 85138. (2) Motores industriales Baldor, 3/5 hp, 1470/1760 rpm, 190/380-230/460 V, 11/5,5-13,6/6,8 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF822.8
  • Fabricante: FES
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de recirculación de amoníaco de baja temperatura FES de 42 pulgadas x 10 pies.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente