Sistema de recirculación de freón RVS/Evapco: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Sistema de recirculación de freón RVS/Evapco: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.

1999 Sistema de recirculación RVS / Evapco. Refrigerante: R-22 (freón). Capacidad: 222 galones. Dimensiones del tanque: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto. MAWP 250 psi de -20 °F a 300 °F. MDMT: -50°F a 100 psi. Olla de aceite horizontal: 12 galones de capacidad. Dimensiones del recipiente de aceite: 10-3/4 pulg. x 3 pies. MAWP 300 PSI, -20 °F a 300 °F, MDMT: -50 F a 120 psi. Bomba Cornell 2001: modelo: 2CBS-CC, tamaño: 4-3-8.00. Capacidad: 20 gpm a 35 PSID, temperatura mínima: -60 °F, 2 hp/ 3 hp, 190-380/230-460 V, 3.5-7/4.1-8.2 amperios, 1450 /1750 rpm, 50/60 Hz, 3 fase. Bomba Cornell 1999: modelo: CBS-3-4, tamaño: 4-3-8.00. Capacidad: 20 gpm a 35 PSID, temperatura mínima: -60 °F, 2 hp/ 3 hp, 190-380/230-460 V, 3.5-7/4.1-8.2 amperios, 1450 /1750 rpm, 50/60 Hz, 3 fase. Bomba Cornell 1999: modelo: CBS-3-4, tamaño: 4-3-8.00. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 16 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT18.30
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 990743
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 184.5
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 222
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 12484
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): -20°F to 300°F.
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 3
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 0.66
  • Descripción(es) de la bomba: 2001 Cornell pump: model: 2CBS-CC, serial no. 120905, size: 4-3-8.00. Capacity: 20 gpm at 35 PSID, minimum temperature: -60°F, 2 hp/ 3 hp, 190-380/230-460V, 3.5-7/4.1-8.2 amps, 1450 /1750 rpm, 50/60 Hz, 3 phase. 1999 Cornell pump: model: CBS-3-4, serial no. 113099, size: 4-3-8.00. Capacity: 20 gpm at 35 PSID, minimum temperature: -60°F, 2 hp/ 3 hp, 190-380/230-460V, 3.5-7/4.1-8.2 amps, 1450 /1750 rpm, 50/60 Hz, 3 phase. 1999 Cornell pump: model: CBS-3-4, serial no. 113099, size: 4-3-8.00.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 2 hp Baldor Motor and (1) 3 hp Baldor Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 196
  • Peso libras): 3800
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
Sistema de recirculación de freón RVS/Evapco: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente