Sistema de recuperación de condensado Spirax Sarco

Sistema de recuperación de condensado Spirax Sarco

Sistema de Recuperación de Condensados ​​Spirax Sarco. Receptor de condensado: 40 gal. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 4 pies L. Bomba accionada por presión Spirax Sarco, tamaño: 2x3, BM: 69422, PMA: 150 psig (10,3 barg), PMO: 125 psig (8,6 barg), TMA: 450°F (343,4°C). Válvula Taylor, S/N: 2742-1, P/N: 211SD12000107, tamaño: 1/2, presión de ajuste: 100 psig, capacidad: 640 lb/hr, rango: 92-114. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (HB2).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2108.
  • Fabricante: Spirax Sarco
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 88
Detalles adicionales del producto
Sistema de recuperación de condensado Spirax Sarco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente