Sistema de recuperación de esencia APV

Sistema de recuperación de esencia APV

Sistema de Recuperación de Esencias APV. Utilizado anteriormente con un sistema de evaporación de 5 etapas de 3 efectos que eliminaba 30,000 libras por hora de agua de un producto alimenticio en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMCS01D
  • Fabricante: APV
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 30000
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a 3-effect 5-stage evaporation system removing 30,000 lbs per hour of water from a food product at a major USA food processing plant.
Sistema de recuperación de esencia APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente