Sistema de recuperación de esencia APV

Sistema de recuperación de esencia APV

Sistema de Recuperación de Esencias APV. Incluye columna vertical APV con serpentín de tubo en U JD Cousins, dos tanques de almacenamiento de esencia de Hebeler Corporation, tanque de equilibrio, bombas centrífugas, caudalímetro Rosemount, válvulas neumáticas, etc. Dimensiones de la columna: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas. Ancho x 19 pies de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1028B
  • Fabricante: APV
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp US Motors and (1) 1 hp Emerson motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Sistema de recuperación de esencia APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente