Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar industrial APV CeRam

Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar industrial APV CeRam

Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar APV CeRam Industriesic. Dimensiones de la columna de destilación: 2 pies 3 pulgadas de diámetro. x 45 pies 6 pulgadas de alto. (4) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de alta transferencia Whitlock. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 45 pies 6 pulgadas de alto. Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Intercambiador de calor primario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 89. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 104,8 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (medios), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (producto). Intercambiador de calor secundario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 123. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 193,2 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Dimensiones totales (patín del intercambiador de calor): 9 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.D01
  • Fabricante: APV
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar industrial APV CeRam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente