Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable: 65,9 pies cuadrados.

Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable: 65,9 pies cuadrados.

Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable. Capacidad del tubo en U para volver a hervir: 328 lbs/hr. (1.º) Intercambiador de calor/condensador de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer: (222) 5/16 pulg. x tubos de 36 pulgadas de largo y 65,9 pies cuadrados de superficie. (2do) Intercambiador de calor de carcasa y tubos Whitlock Hi-Transfer: (84) 5/16 pulg. x tubos de 36 pulgadas de largo y 24,7 pies cuadrados de superficie. Enfriador de esencias: (12) 1-3/8 pulg. de diámetro. x tubos de 15 pies L. Dimensiones de la columna de esencia: 11-1/2 pulgadas de diámetro interior x 17 pies de alto. El sistema se utiliza para quitar el sabor de los jugos de alimentación mediante evaporación y concentrar estos ésteres en una columna de destilación. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 17 pies 4 pulgadas de alto (HB1).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP526.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Sistema de recuperación de esencias de acero inoxidable: 65,9 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente