- Detalles del producto
Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH - 3/4 tonelada
1999 Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH. Modelo: CH750A. Capacidad de refrigeración: 2640 vatios/9000 BTU. Capacidad de la bomba: 4 gpm a 60 psi. Capacidad del depósito: 5 galones. Drenaje del depósito y puerto de llenado. Pantalla digital de 30-100 °F (0-39 °C). Fuente de alimentación: 115 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Estos pequeños enfriadores ofrecen un diseño compacto con transferencia de calor de alta eficiencia. El exclusivo diseño del evaporador y el embalaje de refrigeración de Remcor proporcionan un control de temperatura estricto y de larga duración para un funcionamiento continuo. Compresor de 3/4 CV. Entrada/salida: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies. 2 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas de ancho x 2 pies. 5-1/2 pulgadas de alto (ACN36).
- Cantidad en stock: ERCS009.
- Fabricante: Remcor
- Modelo: CH750A
- Número de serie: 62A9921LC037
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









