Sistema de reposición de agua caliente APV

Sistema de reposición de agua caliente APV

Sistema de reposición de agua caliente montado sobre patines APV que consta de campana y gosset. Intercambiador de calor de carcasa y tubos modelo SU105-2, S/N 91U817-6-04-2, modelo Goulds 6 x 3-9, bomba motriz montada en base de 7,5 hp y 1750 rpm. , válvula de vapor Fischer de 1-1/2 pulg. y trampa de vapor Sarco. Capacidad aproximada de 175 gph.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 67a-R365-B
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SU105-2
  • Número de serie: 91U817-6-04-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de reposición de agua caliente APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente