Sistema de secado de paletas de película fina Bepex Solidaire

Sistema de secado de paletas de película fina Bepex Solidaire

1995 Sistema de Secado Bepex Solidaire. Modelo: SJS-8X4. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 304 L. MAWP de la chaqueta: 150 PSIG a 365°F. MDMT de la chaqueta: 70°F a 150 PSIG. Cuenta con (2) pantallas digitales Bailey Fischer Porter, motor eléctrico Reliance: ½ hp, 1725 rpm, 208-230 V, 60 Hz, trifásico y un reductor de velocidad Dodge Tigear. El sistema de secado Solidaire utiliza un diseño exclusivo y patentado de rotor de paletas de alta velocidad para la inyección de gas o líquido a través de las paletas en materiales que fluyen en espiral a lo largo de su pared cilíndrica y se utiliza calor directo o indirecto, o combinaciones de los mismos, para tratar varios productos. Solidaire también maneja productos desde estados sólidos de flujo libre hasta tortas húmedas y lodos. Las aplicaciones comunes incluyen, entre otras, ácidos orgánicos, herbicidas, mezclas de alimentos, almidones y concentrados de trigo y soja. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN950).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM087.52a
  • Fabricante: Bepex
  • Modelo: SJS-8X4
  • Número de serie: SJS-95000698
Detalles de la secadora
  • Tipo de secadora: Thin-Film Paddle Dryer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 2.2-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FB56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 87
  • ACN: 950
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Sistema de secado de paletas de película fina Bepex Solidaire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente