Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3

Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3

Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3. Modelo: 39600. S/N: 4523. (6) 1 pulg. de diámetro. x rodillos de 19 pulg. L. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Propulsores eléctricos Bodine, 1/6 hp, 115 rpm, 60 Hz, 1,9 amperios, monofásico, relación: 15,1, torque: 68 lb-in. Altura de entrada del transportador de rodillos: 24 pulgadas. Altura de salida del transportador: 24-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN75).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RTTF004.
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 39600
  • Número de serie: 4523
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente