Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF

Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF

Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF. Modelo: 12AF. Tipo: 59300. S/N: 6275. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Dimensiones mínimas de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 6 pulg. H. Fuente de alimentación: 115 V, 2,8 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/9 hp, 1700 rpm, 60 Hz, 1,4 amperios, monofásico. Dimensiones del transportador: 5 pies de largo x 7 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 1 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas. H. (ACN123a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM4095.10
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 12AF
  • Número de serie: 6275
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.11
  • RPM del motor: 1700
  • Amperios de motor: 1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 33
  • ACN: 123a
Detalles adicionales del producto
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente