Sistema de suspensión de hielo Mueller MaximICE - 130 toneladas

Sistema de suspensión de hielo Mueller MaximICE - 130 toneladas

Sistema de suspensión de hielo Mueller MaximICE. Modelo: ORE–100. Capacidad aproximada: 130 toneladas nominales usando R-22 Freón o aproximadamente 90 toneladas usando R-717, amoniaco. Requisito de alimentación de solución para ORE-100: 245 gpm. Rango de presión de entrada requerido: 5 - 30 psig. El evaporador de cápsula orbital (ORE) Mueller MaximICE es capaz de producir lechada de hielo para una variedad de aplicaciones que incluyen el enfriamiento de equipos de procesamiento y sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES). La suspensión de hielo formada mediante el uso de una solución anticongelante con refrigerante líquido se puede drenar o bombear a la parte superior de un tanque de almacenamiento para usarla en un disipador de calor de procesamiento, o recolectar hielo directamente. Las ventajas del hielo en suspensión incluyen disposiciones de contenedores de almacenamiento opcionales, ya que no se adhiere a las superficies de transferencia de calor ni necesita descongelarse. Evaporador API Ketema de 1999, motor eléctrico Leeson, receptor de presión de refrigeración HA Phillips de 1998, (2) bombas centrífugas verticales en línea GrundFoss, (2) motores eléctricos Baldor, bobina de solenoide Danfoss, interruptor de flotador de fluido Harwill Corp. Tanque de almacenamiento de hielo de acero inoxidable: 950 galones. Dimensiones interiores: 7 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 12 pies 2-1 /2 pulg. H. (ACN850).(H16).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EELD669F.14
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: ORE – 100
  • Número de serie: 231227-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de suspensión de hielo Mueller MaximICE - 130 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente