Sistema de tanque Bensen de 100 y 130 galones

Sistema de tanque Bensen de 100 y 130 galones

Sistema de tanque Bensen de 100 galones y 130 galones. Siemens Allis Drive: 15 CV 230/460 V, 1.715 rpm. Polea de engranaje de bomba: 16 pulg. de diámetro. Polea del motor: 4 pulg. de diámetro. Placa de montaje de bomba; Estructura de acero inoxidable. Tanque cuadrado: 100 galones. Dimensiones interiores: 38 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 24-3/4 pulgadas de alto. Salida: 1-1/2 pulgadas. Embudo vertical: 130 galones. Dimensiones internas de la sección del cilindro: 33 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Sección del embudo: 33 pulgadas de ancho hasta una salida de 3 pulgadas; 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.PMI114a.0
  • Fabricante: Benson Machine Works
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: outlet: 1-1/2 in. drain to pump, 130 gallon vertical funnel, cylinder section inner dimensions: 33 in. W x 25 in. H, funnel section: 33 in. W down to 3 in. outlet, 30 in. H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Sistema de tanque Bensen de 100 y 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente