Sistema de torsión deslizante Shuttleworth

Sistema de torsión deslizante Shuttleworth

Sistema Shuttleworth Slip-Torque. Rodillos: 9-1/4 pulg. Transportador: 81 pulg. L. Motor Reliance: 1/2 hp, 1725 rpm, 208/230/460 V, 2,2-2,2 amperios, 60 Hz. Transmisión morse. Número de serie 186HK5684. Relación: 15. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI113a.1a
  • Fabricante: Shuttleworth
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Longitud del transportador (pulgadas): 81
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 2.2-2.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 81
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Sistema de torsión deslizante Shuttleworth
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente