- Detalles del producto
Sistema de tratamiento de agua VRTX
Sistema de tratamiento de agua VRTX™. Modelo: VRTX 125. Capacidad: 125 gph. Se utiliza en combinación con un sistema de filtración de agua para el tratamiento de agua no químico de torres de enfriamiento abiertas o condensadores evaporativos. Las ventajas de utilizar el sistema VRTX™ incluyen el control de bacterias, corrosión y acumulación de sarro en esos sistemas de agua. Bomba centrífuga G&L: tamaño: 1,5 x 2,5 x 8. Motor industrial Baldor, 15 hp, 208-230/460V, 3450 rpm, 60Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN316).
- Cantidad en stock: DNBA024
- Fabricante: VRTX
- Modelo: VRTX 125
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









