Sistema de vacío estándar serie SIHI XBA

Sistema de vacío estándar serie SIHI XBA

Sistema de vacío estándar serie SIHI XBA. Modelo: XBA303. Drwg No: SV1032, SO No: 24110024, Ref. No: LPHR3704ABADG0A2. Número de etiqueta del cliente: B4862. Capacidad de rendimiento de aire seco: 29 ACFM a 28 pulg. Hg de vacío. Flujo de líquido de servicio promedio: 2,2 GPM. Bomba de vacío SIHI, modelo: LPHR 3704 ABADG0A2, S/N: C04-533626-01, número de pieza: 910094. Capacidad de rendimiento de aire seco: 29 CFM a 28 pulg. Hg de vacío. Flujo de líquido de servicio promedio: 4 GPM. Capacidad de rendimiento de aire saturado: 37 CFM a 28 pulg. Hg de vacío. Flujo de líquido de servicio promedio: 4 GPM. Tanque separador: 4 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Válvula de retención Techno, S/N: 65909-01, temperatura: 225 °F, presión de prueba: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El sistema XBA es un paquete de bomba de vacío de anillo líquido montado en base ensamblado en fábrica que utiliza todas las características de una bomba de vacío de anillo líquido, que ofrece recirculación parcial o de un solo paso. Las bombas de anillo líquido de SIHI ofrecen una compresión eficiente de vapores y gases condensables, baja vibración y ruido, larga vida económica y son capaces de pasar residuos líquidos sin daños y solo una reducción momentánea en el rendimiento. SIHI es una marca de Sterling Liquid Systems. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto. Peso de envío: 446 libras (ACN70a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TRSP001.8
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: XBA303
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de vacío estándar serie SIHI XBA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente