- Detalles del producto
Sistema de vacío portátil Vac-U-Max
Sistema de vacío portátil Vac-U-Max. Belleville, Nueva Jersey, Estados Unidos. TT-12661. Requisito eléctrico: 460 V, 60 Hz, trifásico. Características de la bomba de vacío EG&G Rotron: 5 HP, 200-230/460 V, trifásica, 60 Hz (también clasificada para 50 Hz). Rotoron modelo DR707D89X, pieza 036789, serie CD05642. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SIKH045
- Fabricante: Vac-U-Max
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 44
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 62
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
























