Sistema HTST: 25 GPM

Sistema HTST: 25 GPM

Sistema HTST: 25 GPM. Incluye tanque de equilibrio de 100 galones (378 litros) con controles de nivel de lumenita, bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60 con variador SEW de 5 hp, válvula de desvío de flujo automático con detector de fugas, juego de agua caliente, tubos de retención de 15 segundos, registrador gráfico ABB de 3 bolígrafos, flujo ABB Meter e intercambiador de calor de triple tubo inoxidable Cherry Burrell con tres secciones: REGENERACIÓN, CALEFACCIÓN y ENFRIAMIENTO.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 450.TGP376aa.18
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema HTST: 25 GPM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente