Sistema HTST montado sobre patines APV

Sistema HTST montado sobre patines APV

Sistema HTST montado sobre patines APV. Se puede configurar según las especificaciones del cliente. La unidad se configuró originalmente para pasteurizar 1,080 libras por hora de mezcla de helado al 16% de 44 cucharaditas con una progresión de temperatura de 40-152-222-180-68-43-38 usando 5,000 libras/hora de agua caliente, 1,400 libras/hora en ciudad. agua, 3000 lbs/hr de agua fría y 2160 lbs/hr de glicol. Modelo APV: Intercambiador de Calor de Placas SR11 5 secciones. 4 divisores. 75 placas de acero inoxidable 316 con juntas Paracil. Tanque de equilibrio legal PMO: 20 galones. Yo bomba centrífuga Worthington. Modelo: D520. Número de serie: RA5TP02133. Motor eléctrico estadounidense, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, bomba centrífuga APV. Modelo: 6V2. S/N: C-2173-90. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 3600 rpm, 208 V, bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco. Modelo: R2R. N/S: G-2233. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3 sistemas de medición precisos, transmisor de flujo. Modelo: IZM-32 A. S/N: 19310 Transductor de presión Anderson. Modelo: JL-210-G01. N/S: 9008335. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: G116-B.150
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR11
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema HTST montado sobre patines APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente