Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin

Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin

Sistema informático Xycom PC/AT con carcasa de acero inoxidable. Sistema informático: Modelo: 9450. S/N: 444403-114. C/N: 9450-0343312010000. Sistema operativo: MS-DOS. Placa Madre: AT4SX+. Industrias Ram de 4 MB. CPU: 33MHz. 1,44 MB, 3,5” frontal AT5+. Pantalla de tubo de rayos catódicos: 19 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115/230 V, 3,3 amperios, 60/50 Hz. CERRAMIENTO SS. El sistema informático industrial 9450 ofrece la potencia y la versatilidad de una computadora compatible con IBM PC/AT™ en un paquete duradero que es adecuado para la fábrica y otros entornos hostiles. El sistema informático PC/AT industrial Xycom 9450 presenta una arquitectura abierta para satisfacer una variedad de aplicaciones que requieren tanto una PC potente como una carcasa industrial resistente. El sistema integra una caja para tarjetas de computadora, almacenamiento masivo, pantalla, teclados y fuente de alimentación en un factor de forma verdaderamente industrial. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 ½ pulgadas de alto (ACN40)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2078.
  • Fabricante: Xycom
  • Modelo: 9450
  • Número de serie: 444403-114
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente