Sistema pasteurizador

Sistema pasteurizador

Sistema pasteurizador, año 1991, serie 91578, válvulas de refrigeración Números de la junta nacional 42XX, 25 pares de 3 pulgadas del lado de la carcasa, MAWP 220 psi de 300 F a -20 F, 2 ½ pulgadas del lado del tubo 500 psi de 300 F a - 20 F.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 290.TGP376c.18
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 91578
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema pasteurizador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente