Sistema pasteurizador de 4 etapas Stork

Sistema pasteurizador de 4 etapas Stork

Sistema pasteurizador de 4 etapas Stork. Máquina no: 19280. Precalentador, preenfriador, pasteurizador y enfriador ubicados en tanques de construcción de acero inoxidable 316. Capacidad nominal: 12,500 litros por hora o 55 galones por minuto con respecto a la aplicación del producto a temperatura ambiente calentado a 153°F y luego enfriado a 33°F con 86 por ciento de regeneración. Las dimensiones del tubo del intercambiador de calor incluyen: 84 pies de largo x 3-1/2 pulgadas de diámetro. ½ pulg. de diámetro interior. tubos. Originalmente era propiedad de Tropicana Products Inc. y se utilizó por última vez para procesar jugo. Las aplicaciones no pueden incluir pulpa o productos con alto contenido de pulpa. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN7000).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 850.TGP360a.27a
  • Fabricante: Stork
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema pasteurizador de 4 etapas Stork
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente