Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF

Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF

Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF. Modelo: 120AF. Tipo: 19600. S/N: 6033. Capacidad: hasta 27 paquetes por minuto. Tamaño mínimo de la caja: 6 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Tamaño máximo de la caja: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 8 pulg. H. Rango de peso de la caja: 4 lbs. a 65 libras. Tamaño de cinta: 1,5 pulgadas a 2 pulgadas W. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/9 hp, 1700 rpm, 60 Hz, 1,4 amperios, monofásico. Dimensiones del transportador: 4 pies 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie 10 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies. 3 pulgadas de alto (ACN123a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBF079.12
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 120AF
  • Número de serie: 6033
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema sellador de cajas 3M-Matic 120AF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente