Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a

Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a

1998 Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a. Modelo: 39600. El 700a se puede ajustar manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas, desde 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 4-3/4 de alto hasta un número ilimitado de largo x 21-1/2 de ancho x 24-1/2 pulgadas. H. Dimensiones del transportador: 2 pies 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 1 pulgadas. Los cabezales de cinta están diseñados para aplicar cinta selladora de cajas de película sensible a la presión marca Scotch TM en la parte superior y costura central inferior de contenedores ranurados regulares. Alimentación: 115 V. (2) Accionamientos Eléctricos Bodine de 1/5 hp. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN68).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA013
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 700a
  • Número de serie: 9519
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema sellador de cajas 3M-Matic 700a
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente