Sistema transportador de línea A-One Workhorse - 2 pies 10 pulgadas de ancho

Sistema transportador de línea A-One Workhorse - 2 pies 10 pulgadas de ancho

Sistema transportador de línea A-One Workhorse. Modelo: A-33-14. Número de serie: 22093-2. Ancho de la banda: 2 pies 10 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 1 pie 5 pulgadas de alto x 2 pies 10 pulgadas de ancho (7) Dimensión de los rodillos: 2 pies 10 pulgadas de largo. Motor eléctrico industrial Baldor , Hp: 1, RPM: 1740, 230 - 460 V, AMPS: 2.8 - 1.4, Hz: 60, trifásico. Transmisión por engranajes cerrados Falk, modelo: 1060 FZ4A, relación: 508,1, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 3,44. Altura de entrada/salida: 6 pies 5 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA058
  • Fabricante: A-One Manufacturing Co.
  • Modelo: A-33-14
  • Número de serie: 22093-2
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 34
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 17
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230-460
  • Amperios de motor: 2.8-1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 178
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 93
Detalles adicionales del producto
Sistema transportador de línea A-One Workhorse - 2 pies 10 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente