Sistema transportador de mesa Arrowhead - 4.5" de ancho

Sistema transportador de mesa Arrowhead - 4.5" de ancho

Transportador de botellas. Riel: 478 pulgadas de largo (total) x 2 pulgadas de ancho (4) Secciones: 120-½ pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto; 120 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto; 45-½ pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto, 192 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (sección en forma de U). Dimensiones totales de la sección en forma de U: 95-½ pulgadas de largo x 65-½ pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF261.2a
  • Fabricante: Arrowhead Conveyor
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Sistema transportador de mesa Arrowhead - 4.5" de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente